Motion
RNA4906UU
RNA4906UU
Artículo MI #00128251
No. Fabricante RNA4906UU
Precio101.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4906UU
Artículo MI #00128251
No. Fabricante RNA4906UU
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
Precio101.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4906UU BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

Especificaciones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    17 mm
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    21500 N
  • Capacidad de carga estática
    28400 N
  • Serie
    RNA49
  • Catálogo del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo