Motion
RNA4907-2RSR

INA (Schaeffler)
RNA4907-2RSR

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 42 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #00128262
No. Fabricante RNA4907-2RSR
Precio148.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNA4907-2RSR

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 42 mm, 55 mm OD, 20 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #00128262
No. Fabricante RNA4907-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$148.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4907-2RSR-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    8900 lbf
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802701739
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo