Motion
ARN 4908 2RS

SKF
RNA 4908 2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128274
No. Fabricante RNA 4908 2RS
Precio144.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 4908 2RS

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128274
No. Fabricante RNA 4908 2RS
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
Su precio$144.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 4908 2RS

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42.9 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    71 kN
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Bridas
    Sin brida
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577115683
  • UPC_NO
    7316577115683
  • Peso
    0.34 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos