Motion
RNA4909
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 52 mm, 68 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128280
No. Fabricante RNA4909
Precio104.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 52 mm, 68 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128280
No. Fabricante RNA4909
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
Precio104.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 4909 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    52 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    16800 lbf
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790193170
  • Peso
    0.45 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo