Motion
RNA4910-2RSR

INA (Schaeffler)
RNA4910-2RSR

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 58 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #00128295
No. Fabricante RNA4910-2RSR
Precio232.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
RNA4910-2RSR

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 58 mm, 72 mm OD, 22 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #00128295
No. Fabricante RNA4910-2RSR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio232.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4910-2RSR-XL AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    58 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +100 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    14400 lbf
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802225778
  • Peso
    0.42 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo