Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior105 mm
- Ancho general30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial20800 lbf
- Capacidad de carga estática radial39300 lbf
- RPM Máx.5000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieARN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790197185
- Peso1.12 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja