Motion
ARN 4924

SKF
RNA 4924

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 135 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128359
No. Fabricante RNA 4924
Precio1,338.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 4924

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 135 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128359
No. Fabricante RNA 4924
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
Precio1,338.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 4924

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    135 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Dos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    176 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    405 kN
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN 49
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577115812
  • UPC_NO
    7316577115812
  • Peso
    4.44 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos