Motion
RNA6908-ZW
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128411
No. Fabricante RNA6908-ZW
Precio150.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128411
No. Fabricante RNA6908-ZW
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
Su precio$150.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA6908-ZW-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    2
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14800 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    26000 lbf
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802703184
  • Peso
    0.68 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo