Motion
RNA6908A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128413
No. Fabricante RNA6908A
Precio160.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128413
No. Fabricante RNA6908A
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
Precio160.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ARN 6908 A BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    48 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    27900 lbf
  • RPM Máx.
    9100 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790188589
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo