Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno52 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general40 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial16800 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga estática radial30800 lbf
- RPM Máx.8400 rpm
- BridasCon bridas
- SerieARN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790197208
- Peso0.84 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja