Motion
ARN 6910

SKF
RNA 6910

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 58 mm, 72 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128423
No. Fabricante RNA 6910
Precio346.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 6910

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 58 mm, 72 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128423
No. Fabricante RNA 6910

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio346.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 6910

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    58 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Dos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    73.7 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    150 kN
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN 69
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577015235
  • UPC_NO
    7316577015235
  • Peso
    0.73 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos