Motion
ARN 6912

SKF
RNA 6912

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 68 mm, 85 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #00128433
No. Fabricante RNA 6912
Precio207.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 6912

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 68 mm, 85 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #00128433
No. Fabricante RNA 6912
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
Precio207.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 6912

Especificaciones

  • Diámetro interno
    68 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24279 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    45861 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    24279 lbf
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga estática
    45861 lbf
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Serie
    ARN
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.16 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos