Motion
ARN 6914

SKF
RNA 6914

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 54 mm Ancho
Artículo MI #00128443
No. Fabricante RNA 6914
Precio585.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 6914

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 54 mm Ancho
Artículo MI #00128443
No. Fabricante RNA 6914
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
Su precio$585.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 6914

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32822 lbf
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Capacidad de carga estática radial
    64071 lbf
  • Capacidad de carga dinámica
    32822 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Número de filas
    2
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Serie
    ARN
  • Capacidad de carga estática
    64071 lbf
  • Peso
    1.89 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos