Motion
ARN 6916

SKF
RNA 6916

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 110 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128453
No. Fabricante RNA 6916
Price$883.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNA 6916

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 90 mm, 110 mm OD, 54 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128453
No. Fabricante RNA 6916
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
Price$883.37/each

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE SOPORTE RNA 6916

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Dos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    134 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    315 kN
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    ARN 69
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio en el anillo exterior
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577117359
  • UPC_NO
    7316577117359
  • Peso
    2.28 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo