Motion
NK10/16-TV-XL

INA (Schaeffler)
NK10/16-TV-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00128475
No. Fabricante NK10/16-TV-XL
Price$29.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NK10/16-TV-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00128475
No. Fabricante NK10/16-TV-XL
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
Su precio$29.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK10/16-TV-XL BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7000 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    7800 N
  • RPM Máx.
    29500 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NK10/16-TV-XL
  • Peso
    0.029 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo