Motion
NK 14/20
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128494
No. Fabricante NK 14/20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 14 mm, 22 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128494
No. Fabricante NK 14/20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NK 14/20 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 N
  • Número de Upc del fabricante
    035373085378
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo