Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro exterior27 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial14.1 kN
- Material de la jaulaAcero
- Capacidad de carga estática radial19 kN
- MaterialAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNK19/16A
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja