Motion
RNA22/8.2RS

JTEKT Koyo (NRB)
RNA22/8.2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 11.80 mm, sellado
Artículo MI #00128545
No. Fabricante RNA22/8.2RS
Precio49.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
RNA22/8.2RS

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 24 mm, calibre de 12 mm, ancho del rodillo de 11.80 mm, sellado
Artículo MI #00128545
No. Fabricante RNA22/8.2RS
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
Precio49.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA22/8.2RS BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    24 mm
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Ancho del rodillo
    11.8 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -25 a +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1370 lbf
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790205767
  • Peso
    0.07 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo