Motion
NK22/16
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128574
No. Fabricante NK22/16
Precio51.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 30 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128574
No. Fabricante NK22/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE PRECISIÓN NK22/16

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 lbf
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4047643136242
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo