Motion
TAF304030
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128643
No. Fabricante TAF304030
Precio56.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128643
No. Fabricante TAF304030
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
Precio56.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF304030 BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

Especificaciones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica
    36000 N
  • Capacidad de carga estática
    63900 N
  • Serie
    TAF
  • Catálogo del fabricante
  • País de origen
    JP
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo