Motion
NK35/20-TV
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128659
No. Fabricante NK35/20-TV
Precio90.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128659
No. Fabricante NK35/20-TV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.78 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK35/20-TV-XL AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5500 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    9300 lbf
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4054369082104
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo