Motion
NK40/20-TV-XL

INA (Schaeffler)
NK40/20-TV-XL

Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 50 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00128690
No. Fabricante NK40/20-TV-XL
Precio100.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NK40/20-TV-XL

Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 50 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00128690
No. Fabricante NK40/20-TV-XL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK40/20-TV-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • Serie
    NK
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802733884
  • Peso
    0.22 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo