Motion
NK43/20-XL
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 43 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00128710
No. Fabricante NK43/20-XL
Precio80.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 43 mm, 53 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00128710
No. Fabricante NK43/20-XL
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
Su precio$80.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK43/20-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    43 mm
  • Diámetro exterior
    53 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    10700 rpm
  • Serie
    NK
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802312430
  • Peso
    0.23 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo