Motion
NK60/35
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 72 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128758
No. Fabricante NK60/35
Precio162.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 72 mm OD, 35 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128758
No. Fabricante NK60/35

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$162.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK60/35-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12600 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    29000 lbf
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802243376
  • Peso
    0.68 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo