Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro exterior360 mm
- Ancho general72 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contacto35 °
- Capacidad de carga dinámica radial655 kN
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial1040 kN
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto de cuatro puntos
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Material de la jaulaLatón
- RPM Máx.3200 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior72 mm
- Radio de filete3 mm
- SerieQJ
- DescripciónQJ 334 N2 MA BRG
- Número de Upc del fabricante7316577296160
- UPC_NO7316577296160
- Tipo dúplexIndividual
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Peso94.92 lb
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Anillo con cierre a presiónRanura de retención
- Tipo de productoCojinetes de contacto de cuatro puntos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.