Motion
RNU 306

SKF
RNU 306

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 42 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #00128823
No. Fabricante RNU 306
Precio212.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 306

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, sin anillo interior - Recto, 42 mm D.I., 72 mm D.E., 19 mm Ancho, C0 Espacio interior
Artículo MI #00128823
No. Fabricante RNU 306
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
Precio212.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 306 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    0.61 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577652416
  • UPC_NO
    7316577652416
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos