Descripción general
Descripción del fabricante
NK 6/10TN BRG
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica radial717 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaPolímero reforzado con fibra de vidrio
- Capacidad de carga estática radial652 lbf
- RPM Máx.44000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- UPC_NO605790201196
- Peso0.02 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad