Motion
NK 6/12 TN

SKF
NK 6/12 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 12 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128856
No. Fabricante NK 6/12 TN
Precio39.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NK 6/12 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 12 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128856
No. Fabricante NK 6/12 TN
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
Precio39.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 6/12 TN AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.3 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F °F
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Capacidad de carga estática radial
    3.2 kN
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Bridas
    Sin brida
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Número de Upc del fabricante
    7316577116246
  • UPC_NO
    7316577116246
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos