Motion
NK 7/10 TN
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128860
No. Fabricante NK 7/10 TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128860
No. Fabricante NK 7/10 TN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 7/10 TN AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3250 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2650 N
  • Número de Upc del fabricante
    035373086580
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo