Motion
NK7/10TN
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128862
No. Fabricante NK7/10TN
Precio27.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 7 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128862
No. Fabricante NK7/10TN
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
Precio27.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 7/10 TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    7 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    616 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Polímero reforzado con fibra de vidrio
  • Capacidad de carga estática radial
    549 lbf
  • RPM Máx.
    42000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790201202
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo