Motion
NK9/12
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 16 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128882
No. Fabricante NK9/12
Precio27.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 9 mm, 16 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00128882
No. Fabricante NK9/12
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
Su precio$27.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NK 9/12 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    16 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    960 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    1030 lbf
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • UPC_NO
    605790201219
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo