Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de agujaCojinete mecanizado sin anillo interior
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior17 mm
- Ancho general16 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Capacidad de carga dinámica radial1190 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaPolímero reforzado con fibra de vidrio
- Capacidad de carga estática radial1410 lbf
- RPM Máx.39000 rpm
- BridasCon bridas
- SerieNK
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Estándares cumplidosDIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
- UPC_NO605790205149
- Peso0.04 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja