Motion
RNU 204

SKF
RNU 204

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 27 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00128910
No. Fabricante RNU 204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RNU 204

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 27 mm D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00128910
No. Fabricante RNU 204
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RNU 204 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    27 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    RNU20
  • Peso
    0.19 lb
  • UPC_NO
    7316577015259
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo