Motion
609 RS1QE6

SKF
609 RS1QE6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00128913
No. Fabricante 609 RS1QE6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
609 RS1QE6

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 9 mm Diámetro interno, 24 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #00128913
No. Fabricante 609 RS1QE6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
609 RS1QE6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    834 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    373 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    609 RS1QE6
  • UPC_NO
    7316577111791
  • Peso
    0.04 lb
  • Descripción
    609 RS1QE6 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 609 RS1QE6 tiene un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre sellado único, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos