Motion
609-2RSH/C3LHT23

SKF
609-2RSH/C3LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00128920
No. Fabricante 609-2RSH/C3LHT23
Precio34.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
609-2RSH/C3LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 24 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00128920
No. Fabricante 609-2RSH/C3LHT23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
609-2RSH C3 LHT23 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa SRL Kyodo Yushi

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Serie
    609
  • Capacidad de carga dinámica radial
    880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    370 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    609-2RSH/C3LHT23
  • UPC_NO
    7316571853239
  • Peso
    0.04 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 sellos, grasa SRL Kyodo Yushi
  • Descripción
    609-2RSH C3 LHT23 BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 609-2RSH/C3LHT23 ofrece un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos