Motion
624-2Z-CO7
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00128956
No. Fabricante 624-2Z-CO7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00128956
No. Fabricante 624-2Z-CO7
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
624-2Z BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4 mm
  • Diámetro exterior
    13 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Número de catálogo del fabricante
    624-2Z-CO7
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 624-2Z-CO7 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 4 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 13 mm y un ancho de 5 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos