Motion
624ZZ

NSK
624ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #00128958
No. Fabricante 624ZZ
Precio46.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
624ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 4 mm de DI, 13 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje
Artículo MI #00128958
No. Fabricante 624ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
624ZZ BRG (624ZZMC3E)
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    4 mm
  • Diámetro exterior
    13 mm
  • Altura total
    5 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Longitud total
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    MC3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • RPM Máx.
    48000 rpm
  • Serie
    62
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    485 N
  • Número de catálogo del fabricante
    624ZZ
  • Detalles adicionales
    Cojinete abierto: designación de prefijo nulo , sellado en ambos lados: designación de prefijo VV , blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ , ranura de anillo a presión: designación de prefijo NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176016028
  • UPC_NO
    029176016028
  • Peso
    0.01 lb
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los rodamientos de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 624ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 4 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 13 mm y ancho de 5 mm para maquinaria de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo