Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno5 mm
- Diámetro exterior19 mm
- Altura total6 mm
- Ancho general6 mm
- Longitud total19 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaMC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +110 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo exterior6 mm
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.40000 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial2340 N
- Capacidad de carga estática radial885 N
- Número de catálogo del fabricante635ZZ
- Número de Upc del fabricante029176018244
- UPC_NO029176018244
- Peso0.02 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105044
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 635ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 5 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 19 mm para mecanismos de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación