Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ancho general53 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +150 °C
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
- RPM Máx.5000 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete2.1 mm
- Serie22
- Estándares cumplidosDIN 630
- UPC_NO4012801188227
- Peso15.27 lb
- Descripción2222-K-M-C3
- Número de catálogo del fabricante2222-K-M-C3
- Capacidad de carga dinámica radial126000 N
- Capacidad de carga estática radial51000 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga2222-K-M-C3 El rodamiento cuenta con un 1:12 orificio cónico de 110 mm, cierre abierto, 200 mm OD, 53 mm de ancho, diseñado para maquinaria pesada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.