Motion
2200

NTN
2200

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 10 mm, DE de 30 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #00129035
No. Fabricante 2200
Precio96.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2200

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 10 mm, DE de 30 mm, anchura de 14 mm, abierto, CN
Artículo MI #00129035
No. Fabricante 2200
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
Precio96.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2200 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • País de origen
    JP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359261509
  • UPC_NO
    4547359261486
  • Peso
    0.101 lb
  • Descripción
    2200 BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    355 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio recto de 10 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 14 mm adecuado para aplicaciones de servicio ligero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo