Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general14 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.22000 rpm
- Material de la jaulaPoliamida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete0,020 pulg.
- Serie2200
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071836
- UPC_NO029176071836
- Peso0.09 lb
- Descripción2201ETN BRG
- Número de catálogo del fabricante2201ETN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial7750 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga2201ETN El rodamiento cuenta con un orificio recto de 12 mm, cierre abierto, 32 mm OD, 14 mm de ancho; perfecto para aplicaciones industriales compactas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación