2202-2RSTN

NSK
2202-2RSTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129074
No. Fabricante 2202-2RSTN
Precio235.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2202-2RSTN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 15 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 14 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129074
No. Fabricante 2202-2RSTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio235.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2202 2RSTN BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología avanzada de grasa: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y el rendimiento de la grasa
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina sintética
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    2200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071867
  • UPC_NO
    029176071867
  • Peso
    0.11 lb
  • Descripción
    2202 2RSTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2202-2RSTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    795 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    188 kg
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2202-2RSTN es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 15mm , doble sellado y 35mm OD, adecuado para la durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo