2205K-2RSTN

NSK
2205K-2RSTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129099
No. Fabricante 2205K-2RSTN
Precio309.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2205K-2RSTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129099
No. Fabricante 2205K-2RSTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$309.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2205K 2RSTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,040 pulg.
  • Serie
    2200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071911
  • UPC_NO
    029176071911
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción
    2205K 2RSTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2205K-2RSTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12400 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2205K-2RSTN El cojinete de bolas de alineación automática incluye un 1:12 orificio cónico de 25 mm, cierre doble sellado, 52 mm de diámetro exterior, 18 mm de ancho; resistente a los contaminantes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo