Motion
2206 E-2RS1KTN9

SKF
2206 E-2RS1KTN9

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #00129113
No. Fabricante 2206 E-2RS1KTN9
Precio307.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2206 E-2RS1KTN9

Cojinete de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 30 mm D.I., 62 mm D.E., 20 mm Ancho, Doble sellado, CN
Artículo MI #00129113
No. Fabricante 2206 E-2RS1KTN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$307.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2206 E2RS1KTN9 BRG
  • Dos hileras de bolas y un circuito esférico cóncavo común en el anillo exterior
  • En consecuencia, el cojinete se autoalinea y no es sensible a las desalineaciones angulares del eje en relación con la carcasa
  • Especialmente adecuado para aplicaciones en las que se esperan deformaciones considerables del eje o desalineación
  • Además, el cojinete de bolas autoalineable tiene la fricción más baja de todos los cojinetes rodantes, lo que le permite funcionar más frío incluso a altas velocidades
  • Cojinete abierto: designación de prefijo E
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    20 mm / 0.7874 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2200
  • UPC_NO
    7316577039873
  • Peso
    0.58 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2206 E2RS1KTN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2206 E-2RS1KTN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1040 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2206 E-2RS1KTN9 Rodamiento de bolas autoalineable con 1:12 orificio cónico de 30 mm, sellado doble, 62 mm OD, 20 mm de ancho; resistente a la contaminación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos