2207-2RS-TVH

FAG (Schaeffler)
2207-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129115
No. Fabricante 2207-2RS-TVH
Precio257.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2207-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129115
No. Fabricante 2207-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$257.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2207-2RS-TVH BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o TV
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    22
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160353
  • Peso
    0.89 lb
  • Descripción
    2207-2RS-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2207-2RS-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5100 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2207-2RS-TVH El cojinete de bolas autoalineable ofrece un orificio recto de 35 mm, cierre doble sellado, 72 mm OD, 23 mm de ancho; ideal para un funcionamiento limpio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos