2207EKTN

NSK
2207EKTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129123
No. Fabricante 2207EKTN
Precio219.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2207EKTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129123
No. Fabricante 2207EKTN
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
Precio219.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2207EKTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,040 pulg.
  • Serie
    2200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176071966
  • UPC_NO
    029176071966
  • Peso
    0.84 lb
  • Descripción
    2207EKTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2207EKTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21700 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de alineación automática de doble fila 2207EKTN cuenta con un 1:12 orificio cónico de 35 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 23 mm de ancho; para uso industrial ligero.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo