Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.10000 rpm
- Material de la jaulaPoliamida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete0,040 pulg.
- Serie2200
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071980
- UPC_NO029176071980
- Peso0.88 lb
- Descripción2207K 2RSTN BRG
- Número de catálogo del fabricante2207K-2RSTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial21700 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga2207K-2RSTN El cojinete ofrece un 1:12 orificio cónico de 35 mm, cierre doble sellado, 72 mm de diámetro exterior, 23 mm de ancho; diseñado para áreas propensas a la contaminación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación