2207E2RS1K

MRC (SKF)
2207E2RS1K

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129131
No. Fabricante 2207E2RS1K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
2207E2RS1K

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129131
No. Fabricante 2207E2RS1K
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2207E2RS1K BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    2200
  • UPC_NO
    097741037730
  • Peso
    0.86 lb
  • Descripción
    2207E2RS1K BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2207E2RS1K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21700 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2207E2RS1K El cojinete de bolas autoalineable incluye un orificio recto de 35 mm, cierre doble sellado, 72 mm OD, 23 mm de ancho; adecuado para sistemas rotativos limpios.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo