2208-2RS-TVH

FAG (Schaeffler)
2208-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129135
No. Fabricante 2208-2RS-TVH
Precio281.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2208-2RS-TVH

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 40 mm Diámetro interno, 80 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Doble sellado, C0
Artículo MI #00129135
No. Fabricante 2208-2RS-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio281.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2208-2RS-TVH
  • Los cojinetes de bolas autoalineables son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores con un orificio cilíndrico o cónico y conjuntos de bolas y jaulas
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo nulo o TV
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +100 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    22
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160407
  • Peso
    1.11 lb
  • Descripción
    2208-2RS-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2208-2RS-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Cojinete sellado doble 2208-2RS-TVH con orificio de 40 mm, diseño recto, 80 mm OD y 23 mm de ancho para condiciones selladas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos