2209EKTN

NSK
2209EKTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129162
No. Fabricante 2209EKTN
Precio242.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2209EKTN

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Cónico 1:12, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00129162
No. Fabricante 2209EKTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$242.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2209EKTN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    0,040 pulg.
  • Serie
    2200
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176072048
  • UPC_NO
    029176072048
  • Peso
    1.10 lb
  • Descripción
    2209EKTN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2209EKTN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23300 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de alineación automática de doble fila 2209EKTN tiene un 1:12 orificio cónico de 45 mm, cierre abierto, 85 mm de diámetro exterior, 23 mm de ancho; adecuado para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo